友屋
紙コップ&フタディスペンサー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
18299919
品番
61990-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥9,200
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
紙コップとフタを収納できます。ビュッフェやレストランのドリンクバー、カラオケ店などのアミューズメント施設におすすめ。
仕様
壁掛け用のマウント付き
材質
ABS樹脂
質量(kg)
1.28
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
214×224×309
内形寸法(幅W×奥行D)(mm)
コンパートメント:103×106
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
18299919
61990-02
21123614
61990-02
紙コップ&フタディスペンサー
ササガワ
1台
¥
9,198
税込
¥
10,118
注文コードが変更になりました