曜日別特売
- LDPE乳白巾着袋 無地 日生化学 18305218

LDPE乳白巾着袋 無地

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(大)
内容量1パック(10枚)注文コード18305218品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369
サイズ(大)寸法(幅W×高さH)(mm)240×290ひも長(cm)58
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18305218
2022-09-02
用途: 備品整理
サービス業

大、小サイズどちらも素材がしっかりしていて安心しました。
紐付きなので保管しやすくて万能です。

対象商品 : 18305218
2021-04-04
用途: 子供の砂場遊び
卸売・小売業

思っていたサイズより、少し小さいです。
ただ、質は良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

客室備品・アメニティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする