曜日別特売
HD381RD デジタルヘルスメーター HD-381 タニタ 18307205

 

HD381RD デジタルヘルスメーター HD-381 タニタ 18307205
HD381RD デジタルヘルスメーター HD-381 タニタ 18307205
HD381RD デジタルヘルスメーター HD-381 タニタ 18307205

デジタルヘルスメーター HD-381

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
レッド
内容量1台注文コード18307205品番HD381RD
参考基準価格(税別)¥37,500販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

乗り降りしやすい薄さ22mm。
文字高52mmの大型表示。
安心の強化ガラス使用。
本体を軽くたたくと電源が入るタップオン式。

最小表示100g(0~100kgまで)/200g(100~150kgまで)付属品CR2032コイン形リチウム電池×1個仕様ISO9001対象材質ガラス、ABS、PE寸法(mm)幅320×高さ22×奥行300質量(kg)1.7(電池含む)レッド測定範囲0 ~ 150kg材質(本体)ABS、PE、強化ガラス質量(g)約1700(電池含む)電源(V)DC3、CR2032コイン形リチウム電池×1個ひょう量(kg)150電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個測定項目体重最小表示(g)100文字高(mm)52消費電流(mA)最大20最小目盛100 g保証期間1年最大計量(kg)150最小目盛(g)100電池寿命約1年(1日5回はかった場合)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)300×320×22
注意
※検定証印・基準適合証印の付されたものでなければ、取引・証印に使用できません。
※取引・証明に使用する特定計量器は、定期検査を受検しなければなりません。
※海外への転売は行わないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体重計・体組成計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする