曜日別特売
HA650BK ヘルスメーター HA-650 タニタ 18307257

ヘルスメーター HA-650

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード18307257品番HA650BK
参考基準価格(税別)¥37,500販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
仕様ISO9001対象材質ABS、AS、PP、鉄寸法(mm)幅292×高さ60×奥行278質量(kg)1.9ブラック測定範囲0 ~ 130kg材質(本体)ABS、AS、PP、鉄質量(g)約1900ひょう量(kg)130最小表示1kg測定項目体重最小表示(g)1000最小目盛1 kg保証期間1年最大計量(kg)130最小目盛(g)1000寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)278×292×60
注意
※検定証印・基準適合証印の付されたものでなければ、取引・証印に使用できません。
※取引・証明に使用する特定計量器は、定期検査を受検しなければなりません。
※海外への転売は行わないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18307257
2019-07-29
用途: 職場でですごみの計量に使用します
黒田化学株式会社

今までデジタル秤を使用していたのですが破損した為アナログに変えました。
デザインはよいと思ったのですがゴミの袋を載せるとメモリが読みづらいなの少し思います。体重計として使うならよいのですが計量として使用するとメモリの丸曰くが少し大きかったかなと思いました。

対象商品 : 18307257
2018-12-29
用途: 体重計

目盛りが見やすく、いいと思います、、、、、、、、、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体重計・体組成計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする