タニタ
精密体重計 WB-150 (ポールタイプ)(RS付き)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
8日以内出荷とは
内容量
1台
使用地区
15区(鹿児島県(奄美市、大島郡に限る))
注文コード
18310443
品番
WB150PRS付き
参考基準価格(税別)
¥79,000
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
この商品は
使用地区
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
いつでもどこでも使用できる、乾電池とACアダプタの併用型。
プリセット風袋引き機能付きで着衣量も簡単に設定可能。
セパレートタイプは便利なスタンド付き。
体重の証明用に使用可能。
使用地区
15区(鹿児島県(奄美市、大島郡に限る))
重力加速度の範囲(m/s
2
)
9.791~9.794
ひょう量(kg)
200(着衣量含む)
目量(kg)
0.05
機能
表示固定、プリセット風袋
オートパワーオフ
5/10/30/60分/連続
付属品
ACアダプタ
質量(kg)
7.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
336×515×848
検定
型式承認取得品、ISO9001対象商品
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※検定証印・基準適合証印の付されたものでなければ、取引・証印に使用できません。
※取引・証明に使用する特定計量器は、定期検査を受検しなければなりません。
※海外への転売は行わないで下さい。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません