曜日別特売
#178 アルファソニック トラフグ アルファタックル 18310455

#178 アルファソニック トラフグ アルファタックル 18310455
#178 アルファソニック トラフグ アルファタックル 18310455
#178 アルファソニック トラフグ アルファタックル 18310455

アルファソニック トラフグ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1個注文コード18310455品番#178
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

アルファソニックにいよいよトラフグ専用モデルがラインナップ
8:2先調子に仕上げたチタントップによる高感度、しっかり針掛かりさせるための穂持ち、そして5kg超級にも対応するパワーを持つ。さらに、必要に応じて誘いの幅を取りやすい178レングス、特大クラスの強い引き込みでも耐えやすい脇挟みリアグリップ、電車釣行も可能なセンターカット2ピースと、トラフグ釣りに必要なファクターが全て盛り込まれている。喰わせ、カットウ釣りともに対応。

用途TARGET:トラフグ全長(m)1.78寸法L1(mm)490寸法L2(mm)360元径(mm)11.8継数(本)2仕舞(cm)93錘負荷(号)25-60先径(mm)1.4標準自重(g)118

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,591/税込1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,164/税込2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする