#165L アルファソニック 瀬戸内フグハギ アルファタックル 18310541

#165L アルファソニック 瀬戸内フグハギ アルファタックル 18310541
#165L アルファソニック 瀬戸内フグハギ アルファタックル 18310541
#165L アルファソニック 瀬戸内フグハギ アルファタックル 18310541

アルファソニック 瀬戸内フグハギ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1個注文コード18310541品番#165L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

瀬戸内フグ専用竿
錘10-60号までを使用し、ゼロテンションで狙うフグ・カワハギ攻略に。カラ合わせではなく、ゼロテンションで軟調子の穂先に出るアタリをとっていく事に重きを置いたセッティング。30号までのちょい宙にも好適。

用途
TARGET:フグ、カワハギ
全長(m)1.65元径(mm)11.1継数(本)2(T)仕舞(cm)131錘負荷(号)10-60先径(mm)0.9標準自重(g)95

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,591/税込1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,164/税込2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする