#230S Kaijin 関西リージョナル 泉南アジ アルファタックル 18310681

#230S Kaijin 関西リージョナル 泉南アジ アルファタックル 18310681
#230S Kaijin 関西リージョナル 泉南アジ アルファタックル 18310681
#230S Kaijin 関西リージョナル 泉南アジ アルファタックル 18310681

Kaijin 関西リージョナル 泉南アジ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1個注文コード18310681品番#230S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

口切れ回避を追求した泉州エリアの大アジ専用モデル
柔軟な6:4アクションで大アジを違和感なく喰わせ、ハマチ並みの引きにも口切れさせずキャッチに持ち込む。

用途TARGET:アジ、メバル、マダイ全長(m)2.3寸法L1(mm)530寸法L2(mm)400元径(mm)10.2継数(本)2仕舞(cm)118錘負荷(号)10-50先径(mm)0.9標準自重(g)110

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,591/税込1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,164/税込2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする