#175 トラフグFT アルファタックル 18310717

#175 トラフグFT アルファタックル 18310717
#175 トラフグFT アルファタックル 18310717
#175 トラフグFT アルファタックル 18310717

トラフグFT

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1個注文コード18310717品番#175
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

人気のトラフグでエントリーモデルが登場
各地で人気のトラフグ釣りで、FTシリーズからエントリーモデルが登場。扱いやすい175レングス、8:2先調子による高感度、大型にしっかり 対応できるバットパワーと必要なことをしっかり盛り込んだロッドとなっている。
※FTシリーズには保証書は付属致しません。(免責金額設定も御座いません。)

用途
TARGET:トラフグ、フグ全般
全長(m)1.75元径(mm)10.6継数(本)2仕舞(cm)91錘負荷(号)15-50先径(mm)0.7標準自重(g)108

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,591/税込1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,164/税込2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする