曜日別特売
#180SW グラスラム オーバー アルファタックル 18311049

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#180SW グラスラム オーバー アルファタックル 18311049
#180SW グラスラム オーバー アルファタックル 18311049
#180SW グラスラム オーバー アルファタックル 18311049

グラスラム オーバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1個継数(本)1錘負荷(号)100-300注文コード18311049品番#180SW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

好評を博したGLASSLAMを更に磨き上げSPEC UPを図った"GLASSLAM OVER"
好評のGLASSLAMをSPEC UP。ワンランク上のグラスソリッド素材にFuji SiCガイドを搭載。新デザインを採用しつつ実戦レベルをさらに向上させたシリーズとしてスタート。しなやかなグラスソリッドの特性が活きる懐深い使い勝手の良さが持ち味。

用途TARGET:青物・底物・マグロ類全長(m)1.8寸法L1(mm)545寸法L2(mm)260元径(mm)12.4継数(本)1仕舞(cm)180錘負荷(号)100-300先径(mm)2.9標準自重(g)623
注意
※フェルールジョイントモデルは構造上、高負荷のかかる深海釣りや泳がせ釣りには向きません。使用した場合、ジョイント部が破損してしまう可能性がございます。これらの釣りでのご使用はご遠慮ください。
※組み合わせるリールとの装着性を必ずご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)4,591/税込5,050
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)6,891/税込7,580
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする