※青色は保護フィルムの色です
天板の四方(全周)にコボレ止めが有る為、ワゴン上の物が滑り落ちずに移動できます。SUS430ステンレスワゴンWGシリーズ2段タイプのフラット天板に真鍮・クロームメッキ製のポスト(Φ13mmxh42mm、M6)と、SUS304製の丸棒(Φ6mm)を組み合わせて、コボレ止め(ガード)を付加しました。コボレ止めは4方(全周)です。落下防止用コボレ止めの高さは天板から35ミリ、ポストの高さは42mmです。