4GWG2-750K ステンレスワゴン(中棚無し/4方コボレ止め付天板) 東製作所 18314817

※サンプル画像 (青色は保護フィルムの色です)

ステンレスワゴン(中棚無し/4方コボレ止め付天板)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
間口(mm)750
奥行(mm)450
内容量1台注文コード18314817品番4GWG2-750K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

天板の四方(全周)にコボレ止めが有る為、ワゴン上の物が滑り落ちずに移動できます。
SUS430ステンレスワゴンWGシリーズ2段タイプのフラット天板に
真鍮・クロームメッキ製のポスト(Φ13mmxh42mm、M6)と、
SUS304製の丸棒(Φ6mm)を組み合わせて、コボレ止め(ガード)を付加しました。
コボレ止めは4方(全周)です。
落下防止用コボレ止めの高さは天板から35ミリ、ポストの高さは42mmです。

段数2間口(mm)750奥行(mm)450全高(mm)800トラスコ品番828-3317寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×450×800アズワン品番65-1923-08RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※青色は、保護フィルムの色です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする