商品レビューを投稿する内容量1個注文コード18316500品番#MO-Mサイズ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥59,378販売価格(税別)
高機能スタンダードスリムウェーダーがさらに使いやすくリニューアル
前モデルより更に3cmの股上の長さをアップ!上からの水の浸入を防ぎ、より立ちこめる仕様に。
保温性と防護性の高い3.5mm厚クロロプレン。
屈曲性が高く、高次元のグリップ力を発揮するスーパーキュービックセンサーソール(フェルトソール)。
甲周りは柔軟なラバーを採用し、機動性アップ。
背中側の履き口を高くし、より立ちこみに有利なハイバックカット仕様。
膝には、厚いクロロプレンを圧縮した膝パッド採用。膝の可動を邪魔しないデザインになっており、おとり交換の際にも安心して膝をつけられる。
つま先に硬質ラバーを採用したつま先ガード。
瞬時に調整可能なクロロプレン製ウエストベルト。
干すのに便利なハンガーループ付き。
素早く脱げるキックオフ。
スタンダードウェアにも、鮎SPウェアにも合うゴールドカラーの鮎師向けデザイン。
先丸中割/先丸の2タイプをご用意。