#192 25 メタリア トラフグ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 18318031

#192 25 メタリア トラフグ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 18318031
#192 25 メタリア トラフグ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 18318031
#192 25 メタリア トラフグ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 18318031

25 メタリア トラフグ

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可特別運賃メーカー直送
内容量1個注文コード18318031品番#192
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しております。
販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

食わせ性能と操作性を追求したトラフグ専用竿
穂先部にメタルトップと「AGS」を搭載することで、トラフグに違和感なくエサを食わせるしなやかさと、ハリが口に入った瞬間が判断できる手感度を兼備。脇挟みと両手持ち双方が可能なバットレングスに設定することで、快適な誘いと安定したファイトを実現。即掛けと、ジャンボトラフグにものされないバットパワーを携えた先鋭7:3調子。トラフグに違和感を与えず食わせるしなやかな穂先と、6kg級にものされないパワーを追求。メーカー初のトラフグ専用竿。
持ち運びに便利なセンターカット2ピース。

付属品ロッドベルト、竿袋寸法0.8/9.8(先径/元径)全長(m)1.92適合クランプSSS継数(本)2仕舞(cm)101錘負荷(号)15~100標準自重(g)106カーボン含有率(%)90

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,591/税込1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,164/税込2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする