XLX468GENTRS9 iD6900埋込W150 スクールコンフォート リベコム調光 Panasonic(パナソニック) 18325241

代表画像

iD6900埋込W150 スクールコンフォート リベコム調光

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット注文コード18325241品番XLX468GENTRS9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥45,200
仕様ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵適合【本体】NNLK41727J+【ライトバー】NNL4600ENTRS9の組合せ長さ(mm)1254幅(mm)170質量(kg)3.2光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴幅(mm)150埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)85
注意
※本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。
※適合コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。
※リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※器具内送り配線できません。
※器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18325241XLX468GENTRS925970625XFX468GENRS9XLX468GENTRS9 iD6900埋W15学習昼白色リベコム調光 Panasonic(パナソニック) 25970625iD6900埋W15学習昼白色リベコム調光Panasonic(パナソニック)1組
22,980
欠品中
税込25,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする