用途屋内用仕様MILCO.CONNECT搭載セット内容(器具本体)EL-LHV42300、(ライトユニット)EL-LU47033M AYZ種別LEDライトユニット形ベースライト質量(kg)(器具本体のみ)1.3形40材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200定格消費電力(W)43.2色温度(K)2700~6500製品形状逆富士タイプ 230幅取付け方法直付形光源色昼光色明るさ(Lm)6900演色指数(Ra)83定格光束(Lm)6400ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵