曜日別特売
MY-H470330/M AYZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 三菱電機 18325898

●※画像はイメージです。

MY-H470330/M AYZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 三菱電機 18325898
MY-H470330/M AYZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 三菱電機 18325898

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量1セット注文コード18325898品番MY-H470330/M AYZ
参考基準価格(税別)¥67,500販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

新無線照明制御システム MILCO.CONNECT搭載
オフィス・店舗・工場・倉庫等の照明環境をコントロール
<省エネ>タブレットでクイック設定、制御導入できめ細かく省エネ
<快適>無線システムでフレキシブルに光環境を演出
<便利>設定変更もかんたん、さらに照明情報をみえる化

用途屋内用仕様MILCO.CONNECT搭載セット内容(器具本体)EL-LHH41500、(ライトユニット)EL-LU47033M AYZ種別LEDライトユニット形ベースライト質量(kg)(器具本体のみ)140材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200定格消費電力(W)43.2色温度(K)2700~6500製品形状笠付タイプ取付け方法直付形光源色昼光色明るさ(Lm)6900演色指数(Ra)83定格光束(Lm)6260ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
注意
※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ(EM-EEFΦ1.6)をご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする