用途屋内用仕様MILCO.CONNECT搭載セット内容(器具本体)EL-LH-B42205、(ライトユニット)EL-LU47033M AYZ種別LEDライトユニット形ベースライト質量(kg)(器具本体のみ)3.3形40材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200定格消費電力(W)43.2色温度(K)3000-5000製品形状オプション取付可能タイプ ファインベース 220幅取付け方法埋込形光源色色温度可変明るさ(Lm)6900演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)220×1235定格光束(Lm)6080ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵