MY-X470331/M AYZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 学校用 スクールファイン 三菱電機 18326108

●※画像はイメージです。

MY-X470331/M AYZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 学校用 スクールファイン 三菱電機 18326108
MY-X470331/M AYZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 学校用 スクールファイン 三菱電機 18326108

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 学校用 スクールファインMY-X470331/M AYZ

商品レビューを投稿する
90日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃90日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
18326108
品番
MY-X470331/M AYZ
参考基準価格(税別)¥95,300販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
¥37,980

新無線照明制御システム MILCO.CONNECT搭載
オフィス・店舗・工場・倉庫等の照明環境をコントロール
<省エネ>タブレットでクイック設定、制御導入できめ細かく省エネ
<快適>無線システムでフレキシブルに光環境を演出
<便利>設定変更もかんたん、さらに照明情報をみえる化

用途
屋内用
仕様
MILCO.CONNECT搭載
セット内容
(器具本体)EL-LHX42001、(ライトユニット)EL-LU47033M AYZ
種別
LEDライトユニット形ベースライト
質量(kg)
(器具本体のみ)2.4
形
40
材質(本体)
鋼板 白色仕上(白色塗装)
シリーズ
Myシリーズ
定格電圧(V)
200
定格消費電力(W)
43.2
色温度(K)
2700~6500
製品形状
学校用 スクールファイン
取付け方法
直付形(直付・吊下兼用形)
光源色
昼光色
明るさ(Lm)
6900
演色指数(Ra)
83
定格光束(lm)
5630
ライトユニット
LED内蔵・電源ユニット内蔵
エコロジー商品
省エネ
注意
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,675/税込¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする