用途屋内用仕様MILCO.Connect対応セット内容(反射板枠)EL-D01/1、(ライトユニット)EL-DU202DM AYZ種別LEDベースダウンライトシリーズMCシリーズ定格電圧(V)200定格消費電力(W)14.3色温度(K)6500製品形状ダウンライト 銀色コーン取付け方法埋込形光源色昼光色明るさ(Lm)クラス200演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100定格光束(Lm)1840ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵遮光(°)15反射板枠(枠)プラスチック 白色、(反射板)プラスチック 銀色ツヤ消し仕上げ