曜日別特売
EL-D01/1(152WWM) AYZ LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ100 銀色コーン 遮光15°タイプ MILCO.Connect対応 三菱電機 18326406

●※画像はイメージです。

EL-D01/1(152WWM) AYZ LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ100 銀色コーン 遮光15°タイプ MILCO.Connect対応 三菱電機 18326406
EL-D01/1(152WWM) AYZ LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ100 銀色コーン 遮光15°タイプ MILCO.Connect対応 三菱電機 18326406

LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ100 銀色コーン 遮光15°タイプ MILCO.Connect対応

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
色温度(K)3500
定格消費電力(W)12.1
光源色温白色
内容量1セット注文コード18326406品番EL-D01/1(152WWM) AYZ
参考基準価格(税別)¥38,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

新無線照明制御システム MILCO.CONNECT搭載
オフィス・店舗・工場・倉庫等の照明環境をコントロール
<省エネ>タブレットでクイック設定、制御導入できめ細かく省エネ
<快適>無線システムでフレキシブルに光環境を演出
<便利>設定変更もかんたん、さらに照明情報をみえる化

用途屋内用仕様MILCO.Connect対応セット内容(反射板枠)EL-D01/1、(ライトユニット)EL-DU152WWM AYZ種別LEDベースダウンライトシリーズMCシリーズ定格電圧(V)200定格消費電力(W)12.1色温度(K)3500製品形状ダウンライト 銀色コーン取付け方法埋込形光源色温白色明るさ(Lm)クラス150演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100定格光束(Lm)1430ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵遮光(°)15反射板枠(枠)プラスチック 白色、(反射板)プラスチック 銀色ツヤ消し仕上げ
注意
※断熱施工では使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする