用途屋内用仕様深枠、MILCO.Connect対応セット内容(反射板枠)EL-D23/1、(ライトユニット)EL-DU15227M AYZ種別LEDベースダウンライトシリーズMCシリーズ定格電圧(V)200定格消費電力(W)12.1色温度(K)2700製品形状ダウンライト 深枠タイプ 鏡面コーン取付け方法埋込形光源色電球色明るさ(Lm)クラス150演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100定格光束(Lm)1230ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵遮光(°)30反射板枠(枠)プラスチック 白色、(反射板)プラスチック 銀色鏡面仕上げ