曜日別特売
EL-D16/2(202WM) AYZ LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ125 ウォールウォッシャタイプ MILCO.Connect対応 三菱電機 18328856

●※画像はイメージです。

EL-D16/2(202WM) AYZ LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ125 ウォールウォッシャタイプ MILCO.Connect対応 三菱電機 18328856
EL-D16/2(202WM) AYZ LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ125 ウォールウォッシャタイプ MILCO.Connect対応 三菱電機 18328856

LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ125 ウォールウォッシャタイプ MILCO.Connect対応

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色温度(K)4000
定格消費電力(W)14.3
光源色白色
内容量1セット注文コード18328856品番EL-D16/2(202WM) AYZ
参考基準価格(税別)¥60,700販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

新無線照明制御システム MILCO.CONNECT搭載
オフィス・店舗・工場・倉庫等の照明環境をコントロール
<省エネ>タブレットでクイック設定、制御導入できめ細かく省エネ
<快適>無線システムでフレキシブルに光環境を演出
<便利>設定変更もかんたん、さらに照明情報をみえる化

用途屋内用仕様ウォールウォッシャ、MILCO.Connect対応セット内容(反射板枠)EL-D16/2、(ライトユニット)EL-DU202WM AYZ種別LEDベースダウンライトシリーズMCシリーズ定格電圧(V)200定格消費電力(W)14.3色温度(K)4000製品形状ダウンライト ウォールウォッシャ取付け方法埋込形光源色白色明るさ(Lm)クラス200演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)125定格光束(Lm)1840ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠プラスチック 白色
注意
※断熱施工では使用できません。

※適合するリニューアルプレートはありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする