用途屋内用 傾斜天井用仕様傾斜天井、MILCO.Connect対応セット内容(反射板枠)EL-D18/3、(ライトユニット)EL-DU202WWM AYZ種別LEDベースダウンライトシリーズMCシリーズ定格電圧(V)200定格消費電力(W)14.3色温度(K)3500製品形状ダウンライト 傾斜角度10°~30°取付け方法埋込形光源色温白色明るさ(Lm)クラス200演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150定格光束(Lm)1730ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠(枠)プラスチック 白色、(反射板)プラスチック 銀色ツヤ消し仕上げ