用途屋内用仕様角形木枠、MILCO.Connect対応セット内容(反射板枠)EL-D13/3、(ライトユニット)EL-DU152WM AYZ種別LEDベースダウンライトシリーズMCシリーズ定格電圧(V)200定格消費電力(W)12.1色温度(K)4000製品形状ダウンライト 角形木枠取付け方法埋込形光源色白色明るさ(Lm)クラス150演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)□150定格光束(Lm)1490ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠(枠)木製 ライトオーク色仕上、(反射板)プラスチック 白色