用途屋内用仕様角形木枠、MILCO.Connect対応セット内容(反射板枠)EL-D13/3、(ライトユニット)EL-DU102LM AYZ種別LEDベースダウンライトシリーズMCシリーズ定格電圧(V)200定格消費電力(W)7.6色温度(K)3000製品形状ダウンライト 角形木枠取付け方法埋込形光源色電球色明るさ(Lm)クラス100演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)□150定格光束(Lm)870ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠(枠)木製 ライトオーク色仕上、(反射板)プラスチック 白色