MGD-KR(W) どこでもラック アルミタイプ 小物置き タカラスタンダード 18333135

MGD-KR(W) どこでもラック アルミタイプ 小物置き タカラスタンダード 18333135
MGD-KR(W) どこでもラック アルミタイプ 小物置き タカラスタンダード 18333135

どこでもラック アルミタイプ 小物置き

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個ホワイト注文コード18333135品番MGD-KR(W)
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

マグネットが付けばどこでも収納スペースにできるのが魅力。
美しい質感のデラックスタイプ。
ホーローとの相性がよく、取り付け・取り外しも自由自在なので、使いやすくどんどんアレンジしてキッチンワークを快適にできます。

用途壁面収納寸法(mm)290×111×71ホワイトタイプアルミ最大荷重(kg)1.5
関連資料:(0.1MB)
注意
※最大収納重量(1.5kg)以上のものはかけないでください。(最大収納重量はメーカーのホーロー製パネルに取付けた場合)
※金属面以外の場所・開き扉の可動部分へ取付けないでください。
※吸盤が破損・変形・脱落している場合は使用しないでください。
※勢いよく物を収納しないでください。製品や収納物が落下し、破損や怪我につながるおそれがあります。
※浴室内等の湿気の高い場所へ取付けないでください。サビが発生するおそれがあります。
※加熱機器と横壁の離隔距離が50mm未満の場合は本製品を横壁に設置しないでください。
※加熱機器に記載されている離隔距離の範囲内に本製品を設置しないでください。製品や収納物の破損・変形、または火災につながるおそれがあります。
※石鹸を直接置いたり、洗剤・ハンドソープ等がついたまま長時間放置しないでください。変色の原因になります。
※印刷色のため商品と多少異なります。タカラショールームでお確かめください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする