40887SLV メディアホルダー アルミ 友屋 18333318

40887SLV メディアホルダー アルミ 友屋 18333318
40887SLV メディアホルダー アルミ 友屋 18333318

メディアホルダー アルミ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本注文コード18333318品番40887SLV
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

バナーを手軽に掲示できるシンプル機構のメディアホルダー
[メディアの取付け方]
メディア素材へ両面テープを付け、ホルダーパイプを包み込むようにして貼り付けます。本体にホルダーパイプとDJ吊り金具を挿入し、エンドキャップを取付けます。

付属品DJ吊り金具×2ケ、エンドキャップ×2ケ材質本体:アルミアルマイト仕上、ホルダーパイプ:アルミアルマイト仕上、DJ吊り金具:アルミアルマイト仕上、エンドキャップ:ポリカーボネート成型品寸法(mm)Φ25×913寸法(幅W×高さH)(mm)メディア:900寸法(cm)25AL-900パイプ径(Φmm)中:10
注意
※メディアは7mm隠れます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のぼり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする