ニシキ工業
ロビーチェアー
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
20日以内出荷とは
色
ブラック
ブラウン
ブラック
ライトブルー
幅(mm)
1500
1800
1500
高さ(mm)
390
390
725
760
430
全20種類を一覧で見る
内容量
1脚
注文コード
18336091
品番
イビB-15BK
参考基準価格(税別)
¥54,000
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
スタンダードなロビーチェアで、病院・学校・その他施設の待合室などに適しています。
材質
(脚部)31角クロームメッキ
幅(mm)
1500
質量(kg)
16.5
色
ブラック
高さ(mm)
390
奥行(mm)
580
張地
ビニールレザー
座高(mm)
390
グリーン購入法
適合
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1500×580×390
注意
※個人宅へは配送できません。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません