曜日別特売

ロビーチェアー

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送20日以内出荷とは
ブラック
幅(mm)1500
高さ(mm)725
内容量1脚注文コード18336145品番イビA-15BK
参考基準価格(税別)¥87,900販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980

スタンダードなロビーチェアで、病院・学校・その他施設の待合室などに適しています。

材質(脚部)31角クロームメッキ幅(mm)1500質量(kg)24ブラック高さ(mm)725奥行(mm)580張地ビニールレザー座高(mm)390グリーン購入法適合本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1500×580×725
注意
※個人宅へは配送できません。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする