曜日別特売
LDC2L-G-E17-F330 フィラメントLED電球シャンデリアW 長寿命設計 飛散防止コーティング採用 クリアタイプ エジソンランプ 電球色 ELPA 18339880

本体写真

LDC2L-G-E17-F330 フィラメントLED電球シャンデリアW 長寿命設計 飛散防止コーティング採用 クリアタイプ エジソンランプ 電球色 ELPA 18339880
LDC2L-G-E17-F330 フィラメントLED電球シャンデリアW 長寿命設計 飛散防止コーティング採用 クリアタイプ エジソンランプ 電球色 ELPA 18339880

フィラメントLED電球シャンデリアW 長寿命設計 飛散防止コーティング採用 クリアタイプ エジソンランプ 電球色

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
18339880
品番
LDC2L-G-E17-F330
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

交流電源:100V 50/60Hz共用
口金:E17
サイズ:全長93X外径32(mm)
質量:20g
定格消費電力:2.1W
定格入力電流:25mA
設計寿命:25000h
全光束:280lm
エネルギー消費効率:133.3lm/W
光色:電球色相当(色温度3,000K)
ホワイトタイプ
屋内用

用途
こだわりの空間に
約25000時間の長寿命設計
割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用
省エネ法2027年度目標基準値達成
全光束(Lm)
280
エコロジー商品
省エネ・長寿命
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする