曜日別特売
KMP-635-3-P 半導体赤色レーザー光源Φ12mm タイプP ポイント(Φ1mm) STC 18340370

KMP-635-3-P 半導体赤色レーザー光源Φ12mm タイプP ポイント(Φ1mm) STC 18340370
KMP-635-3-P 半導体赤色レーザー光源Φ12mm タイプP ポイント(Φ1mm) STC 18340370

半導体赤色レーザー光源Φ12mm タイプP ポイント(Φ1mm)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード18340370品番KMP-635-3-P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

・Φ12mm、低消費電力 波長635nmの赤色スポットレーザー光源です。(距離1m時 スポット径:約Φ1mm)・出力調整可能です。 (10~101%, 外部変調可)・焦点調整可能です。・駆動回路一体型でコンパクトで軽量です。

仕様外部変調:入力レベル=C-MOSレベル、変調周波数=2KHzまで、接続部:DCジャック端子、駆動回路:APC(連続点灯仕様)質量(g)約35精度光軸:3°以下使用温度(℃)-10~+50電源電圧(V)DC 5.0 ±10%波長(nm)635光出力最大3.0mW消費電流30~100mA
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする