50mL 三角フラスコ(IWAKI) IWAKI(AGCテクノグラス) 18341770

※代表画像です。

三角フラスコ(IWAKI)

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1個(1個)注文コード18341770品番50mL
参考基準価格(税別)¥910販売価格(税込)¥1,000
販売価格(税別)
909
材質硼珪酸ガラス JR-1(JIS R 3503準拠 IWAKICTE33)寸法(mm)底外径×全高:52Φ×82容量(mL)50首径(mm)約22適合ゴム栓No.4
注意
※出来る限り、10個単位(小箱の入数)でご注文願います。
※工場吹き製品のため、口径が異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする