電動ピペッター(連続分注器)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 仕様分注量:0.5〜5mL 注文コード18342400 品番ali-Q2
参考基準価格(税別)¥125,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

通常の吸引・吐出ボタンの他に連続分注も行える電動ピペッターです。
連続分注時に使用環境(温度・湿度・気圧)やピペットの傾きをリアルタイムで測定し、分注量を自動補正するインテリジェント測定システムを有しており、ピペットの傾きを垂直にする必要がなく、クリーンベンチ内での操作に特に適しています。
吸引・吐出ボタンを押し込む量でスピードのコントロールが可能です。
3分間操作を行わないと自動的にスリープモードになり、その後ali-Q2を持ち上げたり、移動させるとスリープモードが自動解除される省電力設計です。
ディスポーザブルピペットWobble-notシリーズを使用すると、より正確な分注が可能です。
別売のディスポーザブルピペットVSTシリーズを使用すると、より正確な分注が可能です。

付属品壁取付け用マウント 交換用ノズルフィルタ(0.45μm×1) リチウムイオン充電池 USB充電器 校正証明書 仕様分注量:0.5〜5mL 精度1〜2% 分注速度
注意
※精度はマニュアル操作時のものです。また、ピペットの目盛に依存します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする