曜日別特売
600g アミのチャージR DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 18343608

600g アミのチャージR DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 18343608
600g アミのチャージR DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 18343608

アミのチャージR

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード18343608品番600g
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

手が汚れず扱い易いサビキ用コマセエサ(常温タイプ)
サビキ釣り用エサ。常温保存。使いたい時に解凍不要で、すぐに使える。
スタンドパック。片手で持ちやすく使い易い。
注入口付き(口径が小さめ)。手を汚さずに、コマセカゴに充填しやすい。
アミノX配合。アミエビ+アミノXで集魚力が絶大。
マスカット香料配合。アミエビ臭がなく使用中はフルーティな香りで快適。使用後もフルーティーな香りで片付けがラクラク!
お得な徳用BIG(たっぷり1200g)もご用意:通常サイズの容量2倍でお得!釣れた魚のサイズが測定できる簡易メジャー付き。(パッケージ裏面)

標準質量(g)600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする