SL002 パネルライトシリーズ YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 18343757

SL002 パネルライトシリーズ YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 18343757
SL002 パネルライトシリーズ YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 18343757
SL002 パネルライトシリーズ YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 18343757
SL002 パネルライトシリーズ YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 18343757

パネルライトシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個付属品・12.5V2.8Aアダプター・ダイヤル調光スイッチ・3m接続コード注文コード18343757品番SL002
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898
付属品・12.5V2.8Aアダプター・ダイヤル調光スイッチ・3m接続コードその他マグネットパネルライトダイヤル式調光スイッチ付材質アルミ、シリコン、プラスチック、マグネット消費電力(W)最大消費電力 70電源12.5V2.8A本体寸法(mm)W約120×H約320×D約120本体質量(g)約610全光束(Lm)4000周波数50/60Hz機能調光:あり光源COB使用環境温度(℃)マイナス20~60光源色昼光色設置場所屋内・屋外(防雨タイプIPX3相当)調光方式ダイヤル式
取扱説明書:(0.65MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする