曜日別特売
i-BOX-Snow 卓上型デシケーター(オートタイプ) サンプラテック 18345306

卓上型デシケーター(オートタイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個(1個)注文コード18345306品番i-BOX-Snow
参考基準価格(税別)¥35,400販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

オート除湿タイプのコンパクトデシケーターです。
2段に積重ねでき、貴重なスペースを有効に利用できます。
扉の開閉は片手でワンタッチで行えるので、物の出し入れがスムーズに行えます。

付属品棚板×2 デジタル湿度計仕様棚耐荷重:4kgf/枚材質本体/ABS樹脂 扉/AS樹脂 棚/PS質量(kg)4電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)約15外寸(mm)310×360×430内寸(mm)253×313×358設定湿度(%)約30~40除湿方式固体高分子電解膜による水電気分解
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする