※代表画像です。
ケニス
塩ビ透明パイプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
内容量
1組(2本)
厚さ(mm)
2.5
注文コード
18345620
品番
18Φ×2.5mm 60cm 2本
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
厚さ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
厚さ(mm)
2.5
長さ(cm)
60
外径(mm)
18Φ
内径(mm)
13Φ
注意
※その他のサイズについてはお問い合わせください。