曜日別特売
38Φ×3.5mm 60cm 2本 塩ビ透明パイプ ケニス 18345665

※代表画像です。

塩ビ透明パイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1組(2本)厚さ(mm)3.5注文コード18345665品番38Φ×3.5mm 60cm 2本
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,500
厚さ(mm)3.5長さ(cm)60外径(mm)38Φ内径(mm)31Φ
注意
※その他のサイズについてはお問い合わせください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする