ケニス
回転式ムッフ付クランプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個(1個)
注文コード
18345699
品番
KR
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
仕様
クランプタイプ:両開クランプ
材質
アルミ合金 耐熱ビニール被覆 クランプ部360°回転
締付範囲(mm)
5~50
取付径(Φmm)
ムッフ:20以下