曜日別特売
Pac-6500-H2S 単成分ガス検知警報器 ドレーゲル 18345918

単成分ガス検知警報器

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送21日以内出荷とは
内容量1個(1個)検知範囲硫化水素 0~100ppm注文コード18345918品番Pac-6500-H2S
参考基準価格(税別)¥74,000販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
73,980

大型ディスプレイと警報機能を持つ単成分ガス検知警報器です。
約2年間はメンテナンスフリーです。センサの点検・交換により2年以上使用可能です。
大音量ブザー、360°全方向から見えるランプ、バイブレーションで危険をお知らせします。

仕様警報初期設定:5/10ppm寸法(mm)64×20×84質量(g)約113電源内蔵電池機能データ・イベントロガー 電池インジケーター検知原理電気化学方式(ガス拡散式)検知範囲硫化水素 0~100ppm防塵防水性能IP68警報方式ランプ ブザー バイブレータ
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,200/税込1,320
北海道地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする