0760(10L) 扁平缶ボールコック付(広口) 瑞穂化成工業 18348271

扁平缶ボールコック付(広口)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
容量(L)10
内容量1個(1個)注文コード18348271品番0760(10L)
参考基準価格(税別)¥9,210販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198

容器本体にPT3/8のナットを取り付けていますので、他のコックも取替え可能です。

材質本体・蓋/PE コック/黄銅 パッキン付容量(L)10口内径(Φmm)99外寸(mm)148×390×332
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする