曜日別特売
B-5(5L) 平角缶(2口タイプ) 瑞穂化成工業 18348350

平角缶(2口タイプ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1個(1個)注文コード18348350品番B-5(5L)
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

2口タイプのポリエチレン製平角缶です。
排出に便利なノズルが付属しています。

材質HDPE 取手・ノズル付容量(L)5口内径(Φmm)斜口44 縦口44外寸(mm)120×260×285
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする