曜日別特売
HC-40N 撹拌器 増田理化工業 18348788

撹拌器

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1個(1個)注文コード18348788品番HC-40N
参考基準価格(税別)¥82,000販売価格(税込)¥90,178
販売価格(税別)
81,980

スタンド・シャフト・プロペラが付属しています。
スピードコントロールモーターを採用しているので、ツマミをまわすだけで容易に変速できます。
ワンタッチで回転方向を簡単に切り替えられます。
モーター内部にはサーマルプロテクタが内蔵されており、モーターを焼損から守ります。

仕様撹拌容量(対水):約20L、撹拌棒:SUS304 8Φ×450mm出力(W)40電源(V)AC100(50/60Hz)1.0A回転数(min-1[r.p.m])90~1400/90~1500(50/60Hz)電源コード(m)2(回転方向切替スイッチ付)プロペラSUS304 L型 1枚定格トルク(mN・m)200(1200rpm時)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする