曜日別特売
MB120 水分計 オーハウス 18349418

※代表画像です。

水分計

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個(1個)注文コード18349418品番MB120
参考基準価格(税別)¥302,700販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
299,800

カラータッチパネル搭載で直感的な操作が可能です。
RS-232C出力を標準装備しており、USBによる通信も可能です。
100通りの乾燥メソッドと1000件の測定結果を保存することができます。

仕様●乾燥プログラム:標準 急速 緩速 ステップ●測定単位及び表示:水分率% 固形分% 比率% 時間 温度 質量●熱源:ハロゲン ランプ寸法(mm)210×350×180質量(kg)5.23最小表示(g)0.01%/0.001計量皿寸法(mm)90Φ設定温度(℃)40~230(1間隔)繰返し性0.05%(3gサンプル時) 0.015%(10gサンプル時)データメモリ測定結果1000データ通信出力RS-232C USBホスト USBデバイス秤量(g)120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする