曜日別特売
DiluCult 542753 自動秤量分注装置 Merck(メルクミリポア) 18350100

自動秤量分注装置

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1個(1個)仕様●希釈精度:>98%●検体を10倍に希釈するまでの時間:検体25g:9秒●動作確認済みの最大質量:3000g●分注/分配モード:高速/標準/高精度注文コード18350100品番DiluCult 542753
参考基準価格(税別)¥929,000販売価格(税込)¥1,011,780
販売価格(税別)
919,800

サンプルを自動的に計量し、緩衝液などで適切な倍率に調製するための装置です。
クリーンベンチや安全キャビネット内での作業を円滑にするように設計されています。
コンパクトサイズで、取り外し可能なドリップ・トレイを備えています。

仕様●希釈精度:>98%●検体を10倍に希釈するまでの時間:検体25g:9秒●動作確認済みの最大質量:3000g●分注/分配モード:高速/標準/高精度寸法(mm)370×440×380質量(g)【最小】 サンプル:1、希釈・分注:5電源(V)AC100~240 50/60Hz精度1~100g:±0.05g 100~5000g:±0.1%接続RS232端子:プリンタに接続 USB端子:コンピューターに接続 ジャック端子:フットペダルに接続試料質量(g)0.1~3000希釈係数:1/2~1/99計量精度0~100g:±0.05g 100~3000g:±0.1%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホモジナイザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする