※代表画像です。
コフロック
精密流量計 RK1200
商品レビューを投稿する
120日以内出荷
返品不可
120日以内出荷とは
内容量
1個(1個)
最大流量
10mL/min
流体
Air
注文コード
18350985
品番
12-SS-AIR-10ML
参考基準価格(税別)
¥63,600
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
この商品は
最大流量・流体
など
70
種類から選べます
他の種類を見る
フルスケールで±2%の精度を持つ面積式流量計です。微小流量から中流量まで高い精度を保証します。
精密流量制御のできるニードルバルブ付で微小流量の制御に適しています。
仕様
●ニードルバルブ:下部バルブ(標準) 供給圧力/0.1MPa 出口圧力/0MPa(標準)●有効目盛:10:1
材質
ブロック:SUS316
接続口径
Rc1/4(標準) Rc1/8、ホースニップル(オプション)等
全長(mm)
120
流体
Air
使用温度範囲(℃)
最高温度60
最大流量
10mL/min
精度
±2%FS(計測ポイント)
注意
※本製品は受注生産品ですので、ご注文後のキャンセル・返品はお受けできません。ご注意下さい。
※価格は標準製作品についてのものであり、細部仕様により価格が変わります。