曜日別特売
12-SS-N2-10L 精密流量計 RK1200 コフロック 18351308

※代表画像です。

精密流量計 RK1200

商品レビューを投稿する
120日以内出荷返品不可120日以内出荷とは
内容量1個(1個)最大流量(L/min)10流体N2注文コード18351308品番12-SS-N2-10L
参考基準価格(税別)¥53,800販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980

フルスケールで±2%の精度を持つ面積式流量計です。微小流量から中流量まで高い精度を保証します。
精密流量制御のできるニードルバルブ付で微小流量の制御に適しています。

仕様●ニードルバルブ:下部バルブ(標準) 供給圧力/0.1MPa 出口圧力/0MPa(標準)●有効目盛:10:1材質ブロック:SUS316接続口径Rc1/4(標準) Rc1/8、ホースニップル(オプション)等全長(mm)120流体N2使用温度範囲(℃)最高温度60最大流量(L/min)10精度±2%FS(計測ポイント)
注意
※本製品は受注生産品ですので、ご注文後のキャンセル・返品はお受けできません。ご注意下さい。
※価格は標準製作品についてのものであり、細部仕様により価格が変わります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする