曜日別特売
AP-80H 電磁式エアーポンプ 安永エアーポンプ 18351886

※代表画像です。

電磁式エアーポンプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個(1個)定格風量(L/min)80注文コード18351886品番AP-80H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥49,000

屋外での使用も可能なエアーポンプです。
低消費電力・低騒音・低振動を兼ね備えています。

寸法(mm)190×172×199(突起部除く)質量(kg)4.7電源AC100V 50/60Hz コード長1.6m 2Pプラグ吐出口外径18mmΦ(VP13)騒音レベル(dB(A))38定格風量(L/min)80定格圧力(kPa)14.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする