No.1(10個組) 角型スチロールケース サンプラテック 18352069

※代表画像です。

角型スチロールケース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1組(10個)注文コード18352069品番No.1(10個組)
参考基準価格(税別)¥1,150販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
材質PS外寸(mm)65×34×18内寸(mm)59.5×28.5×14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする